Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 2 M 20 -LH A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 2 M 20 -LH A 2 VE=S
ISO 4032 A 2 M 20 -LH A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329240200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.560 KGM
Materialnummer:
04032.924.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 2, ISO4032, M20, 20, A2, AM4032200, 04032.924.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6787*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3287*
€ 2,77115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2887*
€ 2,72355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1787*
€ 2,59265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0887*
€ 2,48555
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0387*
€ 2,42605
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6787*
€ 1,99765
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.