Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 2 M 22 -LH A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 2 M 22 -LH A 2 VE=S
ISO 4032 A 2 M 22 -LH A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329240220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Muttern
Linksgewinde-Muttern
Linksgewindemuttern
Muttern - diverse Formen
ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 22 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.612 KGM
Materialnummer:
04032.924.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8428*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1928*
€ 1,41943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1828*
€ 1,40753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1228*
€ 1,33613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0928*
€ 1,30043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0428*
€ 1,24093
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8428*
€ 1,00293
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.