Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4 M 4 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4 M 4 A 4 VE=S
ISO 4032 A 4 M 4 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329400040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4* VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
04032.940.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, reyher iso 4032 a4 m 4, din en iso 4032, din en iso 4032 m4, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4, ISO4032, M4*, 4*, A4, AM403240, 04032.940.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00649*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0092*
€ 0,01095
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00856*
€ 0,01019
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.