Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4 -70 M 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4 -70 M 6 A 4 VE=S
ISO 4032 A 4 -70 M 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329400060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.230 KGM
Materialnummer:
04032.940.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4 -70, ISO4032, M6, 6, A4, AM403260, 04032.940.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0135*
Ähnlich
Bufab Group
040329420060000
ab € 0,7865*
Ähnlich
Bufab Group
040329410060000
ab € 0,3392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.