Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4 -70 M 7 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4 -70 M 7 A 4 VE=S
ISO 4032 A 4 -70 M 7 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329400070000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 7 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Materialnummer:
04032.940.0070.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din en iso 4032, iso 4032 blank, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4 -70, ISO4032, M7, 7, AM403270, 04032.940.0070.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0745*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.