Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4 -70 M 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4 -70 M 10 A 4 VE=S
ISO 4032 A 4 -70 M 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329400100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.940 KGM
Materialnummer:
04032.940.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4 -70, ISO4032, M10, 10, A4, AM4032100, 04032.940.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,066*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,059*
Ähnlich
Bufab Group
040329420100000
ab € 1,5815*
Ähnlich
Bufab Group
040329410100000
ab € 1,2765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.