Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4 -70 M 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4 -70 M 16 A 4 VE=S
ISO 4032 A 4 -70 M 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329400160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.500 KGM
Materialnummer:
04032.940.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m16 a4, din en iso 4032, din en iso4032 m16, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4 -70, ISO4032, M16, 16, A4, AM4032160, 04032.940.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2472*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1768*
Ähnlich
Bufab Group
040329420160000
ab € 8,9301*
Ähnlich
Bufab Group
040329410160000
ab € 5,5946*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.