Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4-70 M 24 AD-W7/2 A 4-70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4-70 M 24 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
ISO 4032 A 4-70 M 24 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329470240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.230 KGM
Materialnummer:
04032.947.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, reyher iso 4032 a4 m24, din en iso 4032, din en iso 4032 m24, ADW2, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4-70, ISO4032, M24, 24, AM4032240, 04032.947.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4187*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8887*
€ 2,24755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8587*
€ 2,21185
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7487*
€ 2,08095
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7087*
€ 2,03335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6687*
€ 1,98575
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4187*
€ 1,68825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.