Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4-80 M 8 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4-80 M 8 A 4-80 VE=S
ISO 4032 A 4-80 M 8 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329480080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.514 KGM
Materialnummer:
04032.948.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4-80, ISO4032, M8, 8, AM403280, 04032.948.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.