Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4-80 M 12 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4-80 M 12 A 4-80 VE=S
ISO 4032 A 4-80 M 12 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329480120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.464 KGM
Materialnummer:
04032.948.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m12 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4-80, ISO4032, M12, 12, AM4032120, 04032.948.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1072*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.