Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4-80 M 16 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4-80 M 16 A 4-80 VE=S
ISO 4032 A 4-80 M 16 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329480160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.500 KGM
Materialnummer:
04032.948.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m16 a4, din en iso 4032, din en iso4032 m16, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4-80, ISO4032, M16, 16, A4-80, AM4032160, 04032.948.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2762*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3862*
€ 0,45958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.