Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4-80 M 24 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4-80 M 24 A 4-80 VE=S
ISO 4032 A 4-80 M 24 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329480240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.240 KGM
Materialnummer:
04032.948.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4-80, ISO4032, M24, 24, AM4032240, 04032.948.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8963*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2063*
€ 1,4355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1963*
€ 1,4236
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1463*
€ 1,3641
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1063*
€ 1,3165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0763*
€ 1,2808
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8963*
€ 1,0666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.