Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 1.4571 M 12 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 1.4571 M 12 A 5 VE=S
ISO 4032 1.4571 M 12 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329500120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.490 KGM
Materialnummer:
04032.950.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m12x1,5 blank, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 5, ISO4032, M12, 12, A5, AM4032120, 04032.950.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1857*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.