Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032 A 4-70 M 20 geschmiert A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4-70 M 20 geschmiert A 4 VE=S
ISO 4032 A 4-70 M 20 geschmiert A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329510200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.448 KGM
Materialnummer:
04032.951.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m20 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4-70, ISO4032, M20, 20, AM4032200, 04032.951.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3241*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,2141*
€ 5,01478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1741*
€ 4,96718
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,0141*
€ 4,77678
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9341*
€ 4,68158
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,3241*
€ 3,95568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.