Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4033 12 M 27 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4033 12 M 27 VE=S
ISO 4033 12 M 27 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040332000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Sechskantmutter DIN EN ISO 4033
Sechskantmutter ISO 4033
ISO 4033 12 Sechskantmuttern, ISO-Typ 2 - Abmessung: M 27 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4033
Werkstoff:
12
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.000 KGM
Materialnummer:
04033.200.0270.000
Weitere Suchbegriffe: iso 4033, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4033 12, ISO4033, M27, 27, AM4033270, 04033.200.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7287*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7187*
€ 5,61525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6487*
€ 5,53195
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,4787*
€ 5,32965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,4287*
€ 5,27015
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,7287*
€ 4,43715
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.