Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 04 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 04 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4035 04 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040354100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.071 KGM
Materialnummer:
04035.410.0050.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 04, ISO4035, M5, 5, galZn, AM403550, 04035.410.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0048*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0066*
€ 0,00785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00612*
€ 0,00728
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0048*
€ 0,00571
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.