Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 3 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 3 x 12 VE=S
ISO 4762 10.9 M 3 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000030012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.096 KGM
Materialnummer:
04762.100.0030.012
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 - m3x12 - 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M3x12, 3x12, AM4762312, 04762.100.0030.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.