Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 3 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 3 x 20 VE=S
ISO 4762 10.9 M 3 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000030020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.136 KGM
Materialnummer:
04762.100.0030.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M3x20, 3x20, AM4762320, 04762.100.0030.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.