Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 22 VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000100022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 22 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.390 KGM
Materialnummer:
04762.100.0100.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube din en iso 4762 m10 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M10x22, 10x22, AM47621022, 04762.100.0100.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0773*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.