Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 100 VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.800 KGM
Materialnummer:
04762.100.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M10x100, 10x100, AM476210100, 04762.100.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2315*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.