Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 145 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 145 VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 145 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000100145
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 145 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x145
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.900 KGM
Materialnummer:
04762.100.0100.145
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M10x145, 10x145, AM476210145, 04762.100.0100.145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6025*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8025*
€ 0,95498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7925*
€ 0,94308
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.