Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 150 VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000100150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.200 KGM
Materialnummer:
04762.100.0100.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M10x150, 10x150, AM476210150, 04762.100.0100.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,382*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.