Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 12 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 12 x 45 VE=S
ISO 4762 10.9 M 12 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000120045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.920 KGM
Materialnummer:
04762.100.0120.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m12, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M12x45, 12x45, AM47621245, 04762.100.0120.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1407*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.