Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 22 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 22 x 70 VE=S
ISO 4762 10.9 M 22 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000220070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 22 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.600 KGM
Materialnummer:
04762.100.0220.070
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, m22 x 70 iso 4762, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M22x70, 22x70, AM47622270, 04762.100.0220.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6291*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1691*
€ 2,58123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1191*
€ 2,52173
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0191*
€ 2,40273
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9691*
€ 2,34323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9291*
€ 2,29563
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6291*
€ 1,93863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.