Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 27 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 27 x 170 VE=S
ISO 4762 10.9 M 27 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000270170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 170 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
88.900 KGM
Materialnummer:
04762.100.0270.170
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M27x170, 27x170, AM476227170, 04762.100.0270.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3831*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9831*
€ 5,92989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7731*
€ 5,67999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6331*
€ 5,51339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4431*
€ 5,28729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2231*
€ 5,02549
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3831*
€ 4,02589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.