Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 27 x 210 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 27 x 210 VE=S
ISO 4762 10.9 M 27 x 210 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000270210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 210 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x210
Gewicht in kg per 100 Stück:
114.100 KGM
Materialnummer:
04762.100.0270.210
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M27x210, 27x210, AM476227210, 04762.100.0270.210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3287*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,1587*
€ 8,51885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0987*
€ 8,44745
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,7587*
€ 8,04285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5787*
€ 7,82865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,3987*
€ 7,61445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,3287*
€ 6,34115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.