Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 27 x 230 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 27 x 230 VE=S
ISO 4762 10.9 M 27 x 230 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000270230
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 230 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x230
Gewicht in kg per 100 Stück:
115.900 KGM
Materialnummer:
04762.100.0270.230
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M27x230, 27x230, AM476227230, 04762.100.0270.230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7924*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,7424*
€ 9,21346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7324*
€ 9,20156
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,3024*
€ 8,68986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0624*
€ 8,40426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8824*
€ 8,19006
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,7924*
€ 6,89296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.