Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 27 x 250 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 27 x 250 VE=S
ISO 4762 10.9 M 27 x 250 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000270250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 250 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x250
Gewicht in kg per 100 Stück:
124.900 KGM
Materialnummer:
04762.100.0270.250
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M27x250, 27x250, AM476227250, 04762.100.0270.250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1892*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,9892*
€ 8,31715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9692*
€ 8,29335
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,5892*
€ 7,84115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3992*
€ 7,61505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1792*
€ 7,35325
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,1892*
€ 6,17515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.