Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 27 x 320 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 27 x 320 VE=S
ISO 4762 10.9 M 27 x 320 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000270320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 320 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x320
Gewicht in kg per 100 Stück:
156.000 KGM
Materialnummer:
04762.100.0270.320
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M27x320, 27x320, AM476227320, 04762.100.0270.320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5345*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6845*
€ 12,71456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5845*
€ 12,59556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,1045*
€ 12,02436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8245*
€ 11,69116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3845*
€ 11,16756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5345*
€ 8,96606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.