Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 27 x 360 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 27 x 360 VE=S
ISO 4762 10.9 M 27 x 360 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000270360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 360 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x360
Gewicht in kg per 100 Stück:
174.400 KGM
Materialnummer:
04762.100.0270.360
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M27x360, 27x360, AM476227360, 04762.100.0270.360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8884*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,6184*
€ 15,0159
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,5484*
€ 14,9326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8784*
€ 14,1353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4984*
€ 13,6831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0184*
€ 13,1119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8884*
€ 10,5772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.