Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 30 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 30 x 45 VE=S
ISO 4762 10.9 M 30 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000300045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 45 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
49.700 KGM
Materialnummer:
04762.100.0300.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M30x45, 30x45, AM47623045, 04762.100.0300.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9208*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9008*
€ 4,64195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8808*
€ 4,61815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6808*
€ 4,38015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5708*
€ 4,24925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4608*
€ 4,11835
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9208*
€ 3,47575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.