Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 36 x 420 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 36 x 420 VE=S
ISO 4762 10.9 M 36 x 420 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621000360420
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 420 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x420
Gewicht in kg per 100 Stück:
379.000 KGM
Materialnummer:
04762.100.0360.420
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 4762 10.9, ISO4762, M36x420, 36x420, AM476236420, 04762.100.0360.420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,1095*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,0895*
€ 35,80651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,4695*
€ 35,06871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,0895*
€ 33,42651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,2295*
€ 32,40311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,4895*
€ 31,52251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,1095*
€ 26,31031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.