Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 5 x 90 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 5 x 90 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 5 x 90 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100050090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 90 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.465 KGM
Materialnummer:
04762.110.0050.090
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m 5x 90, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M5x90, 5x90, galZn, AM4762590, 04762.110.0050.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1225*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.