Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 8 x 22 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 8 x 22 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 8 x 22 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100080022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 22 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.450 KGM
Materialnummer:
04762.110.0080.022
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m 8x 22, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M8x22, 8x22, AM4762822, 04762.110.0080.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0797*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.