Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 10 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100100010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 10 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.750 KGM
Materialnummer:
04762.110.0100.010
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m10 x10, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M10x10, 10x10, AM47621010, 04762.110.0100.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1262*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.