Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.290 KGM
Materialnummer:
04762.110.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762-m10x20-10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M10x20, 10x20, galZn, AM47621020, 04762.110.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0943*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.