Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 12 x 280 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 12 x 280 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 12 x 280 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100120280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 280 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.180 KGM
Materialnummer:
04762.110.0120.280
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 10.9 m12, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M12x280, 12x280, AM476212280, 04762.110.0120.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9127*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5427*
€ 3,02581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4927*
€ 2,96631
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3827*
€ 2,83541
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3027*
€ 2,74021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2827*
€ 2,71641
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9127*
€ 2,27611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.