Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 16 x 200 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 16 x 200 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 16 x 200 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100160200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
34.600 KGM
Materialnummer:
04762.110.0160.200
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m 16 x 200, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M16x200, 16x200, AM476216200, 04762.110.0160.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3915*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8415*
€ 2,19139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8215*
€ 2,16759
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7115*
€ 2,03669
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6715*
€ 1,98909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6415*
€ 1,95339
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3915*
€ 1,65589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.