Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 18 x 150 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 18 x 150 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 18 x 150 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100180150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 150 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
34.700 KGM
Materialnummer:
04762.110.0180.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 10.9 m18, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M18x150, 18x150, AM476218150, 04762.110.0180.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0654*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6854*
€ 3,19563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6454*
€ 3,14803
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5254*
€ 3,00523
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4454*
€ 2,91003
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,0654*
€ 2,45783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.