Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 20 x 75 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 20 x 75 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 20 x 75 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100200075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.200 KGM
Materialnummer:
04762.110.0200.075
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m 20 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M20x75, 20x75, AM47622075, 04762.110.0200.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0383*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3983*
€ 1,66398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3883*
€ 1,65208
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3183*
€ 1,56878
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2783*
€ 1,52118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2383*
€ 1,47358
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0383*
€ 1,23558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.