Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 20 x 110 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 20 x 110 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 20 x 110 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100200110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 110 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.900 KGM
Materialnummer:
04762.110.0200.110
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m20x110, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M20x110, 20x110, galZn, AM476220110, 04762.110.0200.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2383*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6483*
€ 1,96148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6383*
€ 1,94958
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5483*
€ 1,84248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4983*
€ 1,78298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4683*
€ 1,74728
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2383*
€ 1,47358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.