Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 27 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 27 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4762 10.9 M 27 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621100270065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 65 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.800 KGM
Materialnummer:
04762.110.0270.065
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde m27, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M27x65, 27x65, AM47622765, 04762.110.0270.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9415*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9415*
€ 4,69039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9215*
€ 4,66659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7115*
€ 4,41669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5915*
€ 4,27389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4915*
€ 4,15489
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9415*
€ 3,50039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.