Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 10 x 45 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 10 x 45 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4762 10.9 M 10 x 45 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047621330100045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.565 KGM
Materialnummer:
04762.133.0100.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m10x45 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 10.9, ISO4762, M10x45, 10x45, AM47621045, 04762.133.0100.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3729*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4929*
€ 0,58655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4429*
€ 0,52705
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3729*
€ 0,44375
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.