Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 3 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 3 x 50 VE=S
ISO 4762 12.9 M 3 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000030050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 50 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.276 KGM
Materialnummer:
04762.200.0030.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M3x50, 3x50, AM4762350, 04762.200.0030.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0415*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.