Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 5 x 105 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 5 x 105 VE=S
ISO 4762 12.9 M 5 x 105 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000050105
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 105 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x105
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.740 KGM
Materialnummer:
04762.200.0050.105
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M5x105, 5x105, AM47625105, 04762.200.0050.105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,292*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.