Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4762 12.9 M 5 x 145 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 5 x 145 VE=S
ISO 4762 12.9 M 5 x 145 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000050145
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 145 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x145
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.380 KGM
Materialnummer:
04762.200.0050.145
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M5x145, 5x145, AM47625145, 04762.200.0050.145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6511*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8311*
€ 0,98901
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8211*
€ 0,97711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7911*
€ 0,94141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7711*
€ 0,91761
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6511*
€ 0,77481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.