Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 10 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 10 x 140 VE=S
ISO 4762 12.9 M 10 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000100140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.590 KGM
Materialnummer:
04762.200.0100.140
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M10x140, 10x140, AM476210140, 04762.200.0100.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5146*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6946*
€ 0,82657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6846*
€ 0,81467
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6546*
€ 0,77897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6346*
€ 0,75517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6146*
€ 0,73137
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5146*
€ 0,61237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.