Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 10 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 10 x 150 VE=S
ISO 4762 12.9 M 10 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000100150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.200 KGM
Materialnummer:
04762.200.0100.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762-m10x150-12.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M10x150, 10x150, AM476210150, 04762.200.0100.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4839*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6639*
€ 0,79004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6539*
€ 0,77814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6239*
€ 0,74244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5839*
€ 0,69484
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4839*
€ 0,57584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.