| |
|
| Artikel-Nr.: 4-047622000120220 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 220 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4762 | Werkstoff: | 12.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x220 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 20.800 KGM | Materialnummer: | 04762.200.0120.220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m 12 x 220, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M12x220, 12x220, AM476212220, 04762.200.0120.220 |
| | |
| |