Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 12.9 M 16 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 12.9 M 16 x 40 VE=S
ISO 4762 12.9 M 16 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-047622000160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4762
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.167 KGM
Materialnummer:
04762.200.0160.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762 12.9, ISO4762, M16x40, 16x40, AM47621640, 04762.200.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3181*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4381*
€ 0,52134
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4081*
€ 0,48564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3981*
€ 0,47374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.